Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul grau 772-266/060-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41290147
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     772-266/060-000
EAN/GTIN:
     4050821585794

Abgriffmodul grau 772-266/060-000

Abgriffmodul
für Flachleitung
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
3-polig
Kod. B
ausgangsseitig mit Leitungsanschluss
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
wählbar
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,127*
€ 12,397*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,32336*
€ 12,66336*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 10,567*
€ 12,877*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,5943*
€ 12,9743*
10
Frei Haus
ab € 10,998*
€ 13,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,877*
€ 15,32363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,667*
€ 15,07373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,117*
€ 14,41923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,697*
€ 13,91943
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,567*
€ 12,57473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-636
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-251
ab € 5,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-252
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.