Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul mit Phasenwahl 3-polig für Steckverbinder und Verteiler W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     772-266/060-000
EAN/GTIN:
     4050821585794
Suchbegriffe:
Sonderstecker
Abgriffmodul; für Flachleitung; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 3-polig; Kod. B; ausgangsseitig mit Leitungsanschluss; grau Breite: 49 mm, Ausführung: Abgriff, Halogenfrei: true, Höhe: 46,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 3, Länge: 79 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Mechanische Codierung: true, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,5125 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Phasenabgriff: wählbar, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
772-266/060-000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,147*
€ 12,467*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,38336*
€ 12,73336*
10
€ 5,46*
ab € 10,497*
€ 12,947*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,6443*
€ 13,0443*
10
Frei Haus
ab € 10,938*
€ 13,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,0443*
€ 15,52272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9543*
€ 15,41562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,2943*
€ 14,63022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,0243*
€ 14,30892
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,6443*
€ 12,66672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-636
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-251
ab € 5,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-252
ab € 8,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.