Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 03 06 180 T BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange 03 06 180 T BK
Kombizange 03 06 180 T BK
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-41367017
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 06 180 T BK
EAN/GTIN:
     4003773081746
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen

Kombizange 03 06 180 T BK

03 06 180 T BK Kombizange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - Absturzsicherung: ja   - VDE-geprüft: ja  .
Weitere Informationen:
Vorstehende Schneide:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 33,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 33,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,16*
€ 34,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 36,62*
€ 3,90*
ab € 28,69*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.