Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kombizange 03 06 180 T BK, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     4012-1466493
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 06 180 T BK
EAN/GTIN:
     4003773081746
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
03 06 180 T BK Kombizange
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere KabElektronik Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0 mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0 mm²
  • Absturzsicherung: ja  
  • VDE-geprüft: ja  
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 24,24*
    € 33,45*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 24,21*
    € 33,46*
    € 5,46*
    ab € 25,16*
    € 34,61*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 22,20*
    € 36,62*
    € 3,90*
    ab € 28,69*
    € 38,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.