Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter FLUKE-83-5/EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitalmultimeter FLUKE-83-5/EUR
Digitalmultimeter FLUKE-83-5/EUR
Artikel-Nr.:
     3517I-41458114
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947847
EAN/GTIN:
     0095969586726
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Digitalmultimeter FLUKE-83-5/EUR

Das Fluke 83V Digitalmultimeter bietet Mess- und Fehlersuchfunktionen, ein großes Display mit analoger Balkenanzeige und zweistufiger heller Hintergrundbeleuchtung, automatische und manuelle Bereichswahl, Touch Hold, akustische Durchgangsprüfung, Diodentest und Tastgrad und ein abnehmbares Holser einschließlich integrierter Halterung für Messleitungen und Messspitzen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Maßstabseinteilung linear:
ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 509,64*
€ 560,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,61*
€ 560,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 525,85*
€ 560,59*
Frei Haus
ab € 516,50*
€ 564,84*
Frei Haus
ab € 540,74*
€ 572,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,36*
€ 664,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,67*
€ 654,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,98*
€ 643,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,85*
€ 625,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,62*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,10*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 531,75*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 331,57*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,07*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,26*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,70*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,82*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,34*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,62*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE H80M
ab € 54,65*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 385,72*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.