Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 83V/EUR Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51249
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947847
EAN/GTIN:
     0095969586726
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Fluke 83 V bietet verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von Problemen in der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik. Das Fluke 83 V ist für alle industriellen Messaufgaben bestens ausgestattet. Das Display mit großen Ziffern und heller zweistufiger Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass die Messwerte bedeutend einfacher abgelesen werden können.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
TL75 Messleitungen · AC175 Krokodilklemmen · Holster · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
355 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 200 kHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 5 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, 095969586726, Fluke, 83V/EUR, 83-5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 509,64*
€ 560,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,61*
€ 560,53*
Frei Haus
ab € 525,85*
€ 560,59*
Frei Haus
ab € 516,50*
€ 564,84*
Frei Haus
ab € 540,74*
€ 572,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,52*
€ 667,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,05*
€ 661,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,67*
€ 655,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,44*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,14*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 333,38*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,05*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,23*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,90*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,34*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,75*
Zubehör
Fluke
FLUKE H80M
ab € 55,03*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 384,96*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.