Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 1119853/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 1119853/100
ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 1119853/100
Artikel-Nr.:
     3517I-45672600
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119853/100
EAN/GTIN:
     4044774557236
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1

ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 1119853/100

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,33*
€ 66,24*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 50,567*
€ 66,347*
€ 5,95*
ab € 61,092*
€ 79,312*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,60*
€ 69,734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5033* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119103/500
ab € 0,3895*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105/100
ab € 0,64797*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119107/100
ab € 0,8595*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203/100
ab € 0,48472*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119204
ab € 0,779*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205/500
ab € 0,80716*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303/500
ab € 0,679*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119304/500
ab € 0,869*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305/50
ab € 111,016*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/100
ab € 1,51867*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119308/500
ab € 1,98233*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/50
ab € 0,9154*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119404/500
ab € 1,63708*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119405/100
ab € 1,8091*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119407/500
ab € 2,4891*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.