Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung Centellengrün M 40 FRH-M, M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10333001040 Flexa Flachdichtring für Verschraubung M40 FRH-M Temperaturbereich -50°C bis 200°C
10333001040 Flexa Flachdichtring für Verschraubung M40 FRH-M Temperaturbereich -50°C bis 200°C
Artikel-Nr.:
     3517I-45899717
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333001040
EAN/GTIN:
     4025113198860
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Flachdichtung Centellengrün M 40 FRH-M, M40

Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
40,5 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-50..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,5364*
€ 0,8164*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,5344*
€ 0,8344*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5614*
€ 0,8714*
3 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,95*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,6909*
€ 1,0709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8164*
€ 0,97152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5964*
€ 0,70972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10333001010
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001012
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001016
ab € 0,22*
Ähnlich
Flexa
10333001020
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001032
ab € 0,2618*
Ähnlich
Flexa
10333001050
ab € 0,50*
Ähnlich
Flexa
10333001063
ab € 0,599*
Ähnlich
Flexa
10333001025
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.