Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung Centellengrün M 32 FRH-M, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35899716
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333001032
EAN/GTIN:
     4025113198853
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Flachdichtung Centellengrün M 32 FRH-M, M32

Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
32,5 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-50..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,2618*
€ 0,4018*
3 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,68*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,4856*
€ 0,7456*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,48957*
€ 0,75957*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5396*
€ 0,8296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7456*
€ 0,88726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6256*
€ 0,74446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10333001010
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001012
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001016
ab € 0,22*
Ähnlich
Flexa
10333001020
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001040
ab € 0,43*
Ähnlich
Flexa
10333001050
ab € 0,50*
Ähnlich
Flexa
10333001063
ab € 0,599*
Ähnlich
Flexa
10333001025
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.