Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
Dünnbettset 450W 3,0qm 140F1654
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-29151240
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
140F1654
EAN/GTIN:
5703466240052
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dünnbettset 450W 3,0qm 140F1654
Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
0..450 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Weitere Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
,
Heizband
,
Heizkabel
,
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
Dachheizmatte
,
Heizmatte
,
Heizmatten
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Smart Home Raumtemperaturregler
,
Smart Home Raumthermostat
,
SmartHome Raumthermostat
,
Smarthome Raumtemperaturregler
,
raumtemperaturregler danfoss
,
raumtemperatur regler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fühlerschutzrohr 10 mm, 2,5 m 140F1114
Danfoss
140F1114
ab € 5,65*
Zubehör
Kaltleiter 2x1,0 qmm DTWB 10
Danfoss
140F0906
ab € 3,52*
Zubehör
Verlängerung u.Rep.Satz f.Heizmatte TypDTTF 18-055510
Danfoss
18055510
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen