Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbox 12/24V,100-240V,30L CFF35 CoolFreeze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor-Kühlbox 12/24V,100-240V,30L CFF35 CoolFreeze
Kompressor-Kühlbox 12/24V,100-240V,30L CFF35 CoolFreeze
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-39665784
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600024842
EAN/GTIN:
     4015704280388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank

Kompressor-Kühlbox 12/24V,100-240V,30L CFF35 CoolFreeze

Tragbare Kompressorkühlbox, beidseitig zu öffnender Deckel für hohe Benutzerfreundlichkeit, die Temperatur kann zwischen +20 °C und -18 °C eingestellt werden, hält eine Innentemperatur von -18 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C, robustes und kompaktes Design, extrem guter Tragekomfort, Kältemittel: Typ R134a, Kältemittelmenge: 40 g, Gewicht: 17,2 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Eingangsspannung bei AC:
100..240 V
Eingangsspannung bei DC:
12/24 V
Nutzinhalt des Kühlfachs:
34 l
Grundfarbe:
nebelgrau
Breite:
715 mm
Höhe:
407 mm
Tiefe:
398 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,91*
€ 432,60*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 372,96*
€ 433,17*
Frei Haus
ab € 378,05*
€ 435,70*
Frei Haus
ab € 378,10*
€ 436,87*
Frei Haus
ab € 402,59*
€ 472,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,60*
€ 514,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.