Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Heizkörperthermostat
>
Automatik Heizkörperthermostat
>
Artikel
Raumthermostat 86x87x28mm, Batt. 8750002414
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-49160603
Hersteller:
Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
8750002414
EAN/GTIN:
4062321608064
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Raumthermostat 86x87x28mm, Batt. 8750002414
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Weitere Suchbegriffe:
Elektronischer Heizkörperregler
,
Elektronisches Heizkörperthermostat
,
Elektronisches Thermostatventil
,
Energiespar Heizkörperthermostat
,
Digitaler Klimaregler
,
Digitaler Raumtemperaturregler
,
Digitales Raumthermostat
,
Heizkörperregler
,
Heizkörperthermostat
,
Heizungsthermostat
,
Thermostatkopf
,
Luftfeuchtesensor
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Smart Home Raumtemperaturregler
,
Smart Home Raumthermostat
,
SmartHome Raumthermostat
,
Smarthome Raumtemperaturregler
,
SmartHome Heizkörperregler
,
SmartHome Heizkörperthermostat
,
SmartHome Heizregler
,
SmartHome Heizthermostat
,
SmartHome Heizungsregler
,
SmartHome Heizungsthermostat
,
Smartes Heizkörperthermostat
,
SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
,
SmartHome Thermo-Hygrometer
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
raumtemperaturregler bosch
,
analoger klimaregler
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,14*
€ 69,55*
Lager 1231
1 Tag
101
€ 3,51*
ab € 54,23*
€ 69,67*
Lager 721
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,30*
€ 74,76*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,32*
€ 74,79*
Lager 752
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 61,19*
€ 78,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Bosch
8 750 002 101
ab € 69,92*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen