Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat m.Stecker für LAVA LAVA-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat m.Stecker für LAVA LAVA-R
Thermostat m.Stecker für LAVA LAVA-R
Artikel-Nr.:
     3517K-59150001
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39713
EAN/GTIN:
     9120061391662
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Thermostat m.Stecker für LAVA LAVA-R

Das Thermostat LAVA-R kann im Plug & Play-Stecksystem an den LAVA 2.0 einfach montiert werden. Die Oberflächentemperatur lässt sich begrenzen. Stufe 1: ca. 60 °C, Stufe 2: ca. 95 °C. Zusätzlich kann man die Raumtemperatur von 0-35 °C einstellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0..35 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 139,02*
€ 171,65*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 147,93*
€ 181,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,67*
€ 189,05*
€ 5,95*
ab € 170,81*
€ 207,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38905
ab € 134,36*
Zubehör
Etherma
38902
ab € 313,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.