| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66151870 Herst.-Nr.: 0018.0072 EAN/GTIN: 4012799180722 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück f.Flexrohr 75 auf 63 MF-RZ75/63 Reduzierstück aus Blech zur gemeinsamen Verbindung verschiedener Flexrohr-Nennweiten. Reduzierstück-Anschlussstutzen mit Muffenmaß. Die beiden unterschiedlichen Flexrohr-Anschlussstutzen des Reduzierstücks haben jeweils 2 eindrückbare Befestigungsklammern ,welche eine schnelle und kostengünstige Fixierung der Flexrohre ermöglichen.Artikel: MF-RZ75/63, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Nennweite: 75 mm / 63 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 79,2 mm, Tiefe: 79,2 mm, Breite mit Verpackung: 100 mm, Höhe mit Verpackung: 79,2 mm, Tiefe mit Verpackung: 79,2 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kanals: | Stahl | Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1: | 75 mm | Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2: | 63 mm | Länge: | 79,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,80* | € 34,05* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,80* | € 34,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,17* | € 35,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,76* | € 36,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,43* | € 41,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|