Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege Magnetventil 4mm(Steck)->G1/8"(AG MZ 204 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubenventil mit Steckanschluss
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubenventil mit Steckanschluss
Anwendungsbeispiel: Hohlschraubenventil mit Steckanschluss
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     3517K-83519218
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     249310
EAN/GTIN:
     4050571515430
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil

2/2-Wege Magnetventil 4mm(Steck)->G1/8"(AG MZ 204 24VAC

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +50°C Betriebsdruck: 2/2-Wege: 0 - 15 bar, 3/2-Wege: 0 - 10 bar, Vakuum auf Anfrage Nennweite: 1,3 mm Schaltzeit: Ein- und Ausschaltzeit: 12 ms Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 6 W, Wechselstrom: 9 VA Medien: gefilterte Druckluft, neutrale Gase Betriebsspannung: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 V AC, 115 V AC Vorteile: günstiger Preis, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, kompakte Bauweise mit universeller Verwendung durch Austausch der Ringstücke (Sie benötigen nur noch den Grundkörper, 2/2-Wege oder 3/2-Wege Ventil, und können damit viele Arten von Ventilen durch die Ergänzung mit den Ringstücken erstellen), 2/2-Wege Ventile zum Be- bzw.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 50,57*
€ 64,01*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 50,66*
€ 64,13*
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 65,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.