Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Drehteller, L, 30 cm Durchmesser, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220892
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220892
EAN/GTIN:
     4047443509000
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
- zur optimalen Ausrichtung 360 Grad drehbar - selbst schwere Gegenstande bis 80 kg muhelos in die gewunschte Position drehen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - universell einsetzbarer Drehteller fur zu Hause, Buro und Hobby- die multifunktionale Drehscheibe ist geeignet fur Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Gerate etc., aber auch im Bereich Modellbau einsetzbar - ideal, um den TV oder Bildschirm immer in die gewunschte Blickrichtung zu drehen - auch optimal auf dem Schreibtisch zur Organisation von Schreibutensilien, in der Kuche fur Kuchengerate oder Konserven oder als drehbarer Untersatz fur Zimmerpflanzen - dank Drehlager und 360-Grad-Drehfunktion immer in der richtigen Position - die rutschfesten Gummifuse auf der Unterseite schutzen die Mobel vor Kratzern und ermoglichen sicheres Drehen ohne Wackeln - flache und leichte Konstruktion tragt nicht auf, eignet sich so auch zur flexiblen Positionierung - speziell geriffelte Oberflache fur sicheren Stand der Gerate und Utensilien Lieferumfang: - 1 Universal-Drehteller
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
560.09 g | 0,45 kg
Hohe:
32.2 cm
Lange:
32.8 cm
Breite:
2.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
30 x 30 x 2 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Traglast:
80 kg
Durchmesser:
30 cm
Art:
Universal-TV-Drehteller
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitordrehteller, Monitor, Lautsprecher, Fernseher, Drehteller, Rutschfest, Bildschirm, TV, Plasma TV, LCD TV, TV-Mobel, Untergestell, Plasma-TV, LCD-TV, Bildschirmstander, TV-Stander
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,47*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,89*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,58*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,48*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,09*
Ähnlich
Hama
00201519
ab € 10,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.