Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte TW, BLE Olisq RWD4 #8405263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte TW, BLE Olisq RWD4 #8405263
LED-Wand-u.Deckenleuchte TW, BLE Olisq RWD4 #8405263
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-13168086
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8405263
EAN/GTIN:
     4018242936014
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte TW, BLE Olisq RWD4 #8405263

Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem opalen, zylindrischen Diffusor aus PMMA. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Ausführung mit erhöhter Schutzart IP54 rundum. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,98*
€ 656,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 568,20*
€ 662,01*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 590,01*
€ 685,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,51*
€ 815,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,63*
€ 806,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,15*
€ 772,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,01*
€ 702,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8225200
ab € 103,23*
Zubehör
TRILUX
8225300
ab € 113,75*
Zubehör
TRILUX
8270500
ab € 58,45*
Zubehör
TRILUX
8270900
ab € 58,48*
Zubehör
TRILUX
8270100
ab € 58,40*
Zubehör
TRILUX
8271100
ab € 58,61*
Zubehör
TRILUX
8226400
ab € 58,48*
Zubehör
TRILUX
8226800
ab € 58,55*
Zubehör
TRILUX
8227600
ab € 89,98*
Zubehör
TRILUX
8227500
ab € 65,13*
Zubehör
TRILUX
8225700
ab € 144,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.