Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD4 #8218163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD4 #8218163
Artikel-Nr.:
     3518I-23167557
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8218163
EAN/GTIN:
     4018242678266
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD4 #8218163

Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem zylindrischen, opalen Diffusor aus PC, schlagfest. Ausführung mit erhöhter Schutzart IP54 rundum. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,26*
€ 521,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 443,80*
€ 526,12*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 462,25*
€ 545,36*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,88*
€ 643,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,00*
€ 618,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8225200
ab € 103,80*
Zubehör
TRILUX
8225300
ab € 112,89*
Zubehör
TRILUX
8270500
ab € 58,35*
Zubehör
TRILUX
8270900
ab € 58,47*
Zubehör
TRILUX
8270100
ab € 58,64*
Zubehör
TRILUX
8271100
ab € 58,59*
Zubehör
TRILUX
8226400
ab € 58,48*
Zubehör
TRILUX
8226800
ab € 58,48*
Zubehör
TRILUX
8227600
ab € 90,08*
Zubehör
TRILUX
8227500
ab € 64,86*
Zubehör
TRILUX
8225700
ab € 145,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.