Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu elox. einseit.begehb. 6St. 48206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert) , 6 Stufen , Länge 2,03 m
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert) , 6 Stufen , Länge 2,03 m
Artikel-Nr.:
     3518I-36279217
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     48206
EAN/GTIN:
     4039665011508
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter Alu elox. einseit.begehb. 6St. 48206

Stufenstehleiter, einseitig begehbar mit 6 Stufen, die Holme und Stufen sind abriebfest eloxiert dadurch keine Verschmutzung der Hände durch das Aluminium, ideal für den Einsatz in Büros und Geschäftsräumen, Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe gepolstert, mit Sicherheitsplattform aus Aluminium Druckguss, 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand, Ablageschale aus Aluminium-Druckguss, Plattformhöhe: 1,32 m, Holmgröße 42 mm, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
1,5 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
6
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
6,9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 414,90*
€ 489,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,11*
€ 490,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,26*
€ 571,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,61*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,31*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,26*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,25*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,52*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,03*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,32*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,95*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,91*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,59*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 59,97*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.