Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert) , 6 Stufen , Länge 2,03 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874BL-IL-48206
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
48206
EAN/GTIN:
4039665011508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert) , 6 Stufen , Länge 2,03 m
Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
Holme für sauber Hände abriebfest eloxiert
Gepolsterte Stufen Vorderkanten
Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
Ablageschale aus Aluminium
Rutschfeste Gummischuhe - leicht auswechselbar
Geschraubte Stufen - Holm Verbindung
Stufenabstand 25 cm
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
6
Länge:
2,03 m
Plattformhöhe:
1,32 m
Holmgröße:
42/42 mm
Gewicht:
6,9 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Iller-Leitern
>
Industrie Steigtechnik
>
Aluminiumleitern
Weitere Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
stufen-stehleiter alu 6 stufen
,
alu-stehleiter 6 stufen
,
alu stehleiter
,
Stehleiter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 414,80*
€ 488,27*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,17*
€ 488,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,43*
€ 574,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,18*
€ 470,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anlegepuffer f.Stufenleitern 7592
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Arbeitsplattform f. Sprossenleitern 6582
Iller Leiter
6582
ab € 33,61*
Zubehör
Diebstahlsicherung für Leitern
Iller Leiter
6099
ab € 34,31*
Zubehör
Einhängehaken f.Alu-Leitern 32mm 6573
Iller Leiter
6573
ab € 29,45*
Zubehör
Einhängehaken f.Alu-Leitern 40mm 6574
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Einhängehaken f.Alu-Leitern 60mm 6576
Iller Leiter
6576
ab € 30,54*
Zubehör
Einhängekonsole 6570
Iller Leiter
6570
ab € 44,15*
Zubehör
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 2 Rollen drehbar
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,51*
Zubehör
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 2 Rollen starr
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,95*
Zubehör
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 4 Rollen drehbar
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,33*
Zubehör
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 4 Rollen starr
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,09*
Zubehör
Handlauf für Anlegeleitern 1,27m lang 46377
Iller Leiter
46377
ab € 59,97*
Zubehör
Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Leiternfüße elektr.leitend f. Vielzweckleitern 6596EL
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Leiternfüße elektr.leitend für Profil 60mm 6591EL
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen