Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 16 DN-19 16U-6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 16 DN-19 16U-6/6
Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 16 DN-19 16U-6/6
Artikel-Nr.:
     3518I-48456084
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 16U-6/6
EAN/GTIN:
     4016032174097
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 16 DN-19 16U-6/6

16HE Wandgehäuse, Unique 820x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage - Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen - Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar Die Wandgehäuse der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passen Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 179,48*
€ 202,63*
€ 4,50*
ab € 201,40*
€ 226,59*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 227,86*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 204,76*
€ 229,51*
€ 6,78*
ab € 204,11*
€ 229,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.