Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31132
Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31132
Produktbild Rückseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-48468739
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31132
EAN/GTIN:
     4016032476825
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31132

47U Netzwerkschrank, Unique, 2244x800x1000 mm offenes Gestell, grau Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden - Offenes Rahmengestell ohne Türen oder Seitenwände für einfachen Zugang und individuellen Ausbau - Lieferung erfolgt komplett montiert Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2275 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 939,78*
€ 1.044,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,17*
€ 1.044,69*
Frei Haus
ab € 961,34*
€ 1.062,93*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 976,05*
€ 1.077,16*
Frei Haus
ab € 983,01*
€ 1.089,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,16*
€ 1.281,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,94*
€ 1.277,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,93*
€ 1.236,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,43*
€ 1.204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,05*
€ 1.161,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.