Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser Wärmetauscher 4000W,230V,50Hz SK 3210.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-55180526
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3210100
EAN/GTIN:
     4028177429932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank

Luft/Wasser Wärmetauscher 4000W,230V,50Hz SK 3210.100

SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, 4 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei DC:
230 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
4000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,63*
€ 1.286,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.208,97*
€ 1.326,34*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.211,73*
€ 1.331,10*
€ 53,00*
ab € 1.225,19*
€ 1.342,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.224,48*
€ 1.346,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,10*
€ 1.584,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,51*
€ 1.574,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,54*
€ 1.520,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,55*
€ 1.484,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,73*
€ 1.441,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 56,78*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,20*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,39*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 55,16*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,02*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,70*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,60*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,84*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,01*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,71*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.