Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13630184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-56154794
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13630184
EAN/GTIN:
     4251433941132
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13630184

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 574,50*
€ 636,66*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 585,72*
€ 644,32*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,57*
€ 651,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 649,55*
€ 709,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 655,90*
€ 717,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,32*
€ 766,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,07*
€ 760,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660163
ab € 496,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660173
ab € 494,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660183
ab € 496,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660164
ab € 495,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660174
ab € 496,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660184
ab € 496,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 572,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 572,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 568,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 572,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 572,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 637,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 634,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640183
ab € 633,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.