Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724325
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13630184
EAN/GTIN:
     4251433941132
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.800 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 25 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 600 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 25 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2800 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Leuchtenlichtausbeute: 112 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13630184
Ident Code:
13630184
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,20*
€ 640,09*
€ 65,00*
ab € 582,47*
€ 647,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 592,94*
€ 655,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 650,80*
€ 722,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,22*
€ 859,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,78*
€ 854,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,14*
€ 837,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,80*
€ 774,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660163
ab € 493,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660173
ab € 492,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660183
ab € 496,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660164
ab € 493,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660174
ab € 495,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660184
ab € 494,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 573,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 569,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 572,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 570,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 572,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 634,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 632,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640183
ab € 636,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.