Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch rot NW60 60x67mm 2061.809.060


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm
12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm
12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm
12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm
Artikel-Nr.:
     3518I-65050936
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809060
EAN/GTIN:
     4025113264121
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Feuerschutzschlauch rot NW60 60x67mm 2061.809.060

Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
15
€ 65,00*
ab € 74,48*
€ 84,71*
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 75,1011*
€ 84,7711*
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 84,856*
€ 95,136*
15
€ 5,95*
ab € 94,39221*
€ 105,49221*
18 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 103,51*
€ 114,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 84,71*
€ 100,8049
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.270,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12061809010
ab € 17,78667*
Ähnlich
Flexa
12061809015
ab € 20,29667*
Ähnlich
Flexa
12061809020
ab € 22,578*
Ähnlich
Flexa
12061809022
ab € 24,2778*
Ähnlich
Flexa
12061809025
ab € 25,3347*
Ähnlich
Flexa
12061809030
ab € 32,46667*
Ähnlich
Flexa
12061809035
ab € 39,4281*
Ähnlich
Flexa
12061809040
ab € 51,26667*
Ähnlich
Flexa
12061809050
ab € 63,4851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.