Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch NW60 60x67mm rot 15m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134576
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW60-60X67
EAN/GTIN:
     4025113264121
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken Farbe: rot, Hitzebeständig: true, Innendurchmesser: 60 mm, Strecktülle: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW60-60X67
Ident Code:
12061809060
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 65,00*
ab € 74,99*
€ 85,47*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 74,7111*
€ 85,5311*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 84,236*
€ 95,756*
15
€ 5,95*
ab € 94,83221*
€ 105,83221*
17 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 103,15*
€ 114,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 85,5311*
€ 101,78201
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,7111*
€ 88,90621
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.282,9665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12061809010
ab € 17,588*
Ähnlich
Flexa
12061809015
ab € 20,04*
Ähnlich
Flexa
12061809020
ab € 22,55667*
Ähnlich
Flexa
12061809022
ab € 24,2778*
Ähnlich
Flexa
12061809025
ab € 25,25667*
Ähnlich
Flexa
12061809030
ab € 32,34*
Ähnlich
Flexa
12061809035
ab € 39,4181*
Ähnlich
Flexa
12061809040
ab € 50,86667*
Ähnlich
Flexa
12061809050
ab € 63,01667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.