Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk/Serverschrank Schwenkrahmen VX 5307.157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5307.157 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5307.157 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-78454394
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5307157
EAN/GTIN:
     4028177944985
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Netzwerk/Serverschrank Schwenkrahmen VX 5307.157

VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000+100x800 mm, 40 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Rückwand einteilig, geschlossen hinten, Komfortgriff für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
3500 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.245,09*
€ 1.362,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,14*
€ 1.424,04*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.348,13*
€ 1.473,30*
€ 53,00*
ab € 1.359,21*
€ 1.485,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.375,17*
€ 1.490,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,30*
€ 1.753,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,16*
€ 1.736,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,30*
€ 1.677,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,01*
€ 1.641,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,13*
€ 1.604,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,465*
Zubehör
Rittal
7152005
ab € 13,27*
Zubehör
Rittal
7153005
ab € 14,44*
Zubehör
Rittal
7156005
ab € 21,745*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,26*
Zubehör
Rittal
2094400
ab € 19,58*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 115,36*
Zubehör
Rittal
2094500
ab € 11,55*
Zubehör
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,68*
Zubehör
Rittal
7094130
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.