Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 9 DN-19 09U-6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 9 DN-19 09U-6/6
Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 9 DN-19 09U-6/6
Artikel-Nr.:
     3518I-98456080
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09U-6/6
EAN/GTIN:
     4016032157519
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandschrank mit Glastür RAL7035 HE 9 DN-19 09U-6/6

9HE Wandgehäuse, Unique 509x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage - Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen - Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar Die Wandgehäuse der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passen Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
509 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 165,14*
€ 4,50*
ab € 145,10*
€ 166,27*
€ 6,78*
ab € 144,92*
€ 166,30*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 147,05*
€ 168,40*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,81*
€ 169,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 88,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.