Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49666252 Herst.-Nr.: 994866151 EAN/GTIN: 9005382264690 |
| | |
|
| | |
| Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4203-21 Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, Kühlsystem: Dynamisch, autom. Abtauverfahren, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, mechanische Steuerung, Bedienung: Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C, Temperaturanzeige: innen analog, Stahl-Seitenwände, Isolierglastür, Schloss, Material Innenbehälter Kunststoff weiß, 6 Ablageflächen (davon 5 höhenverstellbar), Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit Ablagefläche: 45 kg, Innenbeleuchtung: LED-Deckenbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display, Türdesign: Switch, ergonomischer Stangengriff, Edelstahl-Stellfüße Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | Isolierglas | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 403 l | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 385 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, glastürkühlschrank liebherr 385 l, gastro kühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 911,00* | € 993,72* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 912,31* | € 994,23* | | | | | 65 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 934,84* | € 1.013,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|