Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung FKDv 4203-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/171405/full/FKDv-4203-20.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/171405/full/FKDv-4203-20.jpg
Liebherr Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung FKDv 4203-21
Artikel-Nr.:
     3EH3T-994866151
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994866151
EAN/GTIN:
     9005382264690
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Liebherr Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung FKDv 4203-21

 

Allgemeine Produktinformationen

  • Produktgruppe Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung

Leistung und Verbrauch

  • Energieverbrauch in 24 Stunden 1,545kWh / 24h
  • Geräusch-Schallleistung 52dB
  • Nutzinhalt gesamt 385l
  • Bruttoinhalt gesamt 412l
  • Kältemittel R 600a
  • Kühlsystem Dynamisch
  • Abtauverfahren automatisch
  • Spannung 220-240 V ~
  • Frequenz 50 Hz
  • Anschlusswert 1,5 A

Abmessungen und Gewicht

  • Außenmaße (H/B/T) 201 / 60,0 / 68,7cm
  • Gewicht (mit Verpackung) 85,00kg
  • Gewicht (ohne Verpackung) 78,00kg

Steuerung und Funktionen

  • Steuerung Mechanische Steuerung
  • Bedienung Drehregler
  • Temperaturbereich +2°C bis +12°C
  • Temperaturanzeige innen analog
  • Warnsignal bei Störung —

Design und Ausstattung

  • Material Seitenwände Stahl
  • Farbe Gehäuse Weiß
  • Material Tür/Deckel Isolierglastür
  • Schloss vorhanden
  • Türe selbstschließend —
  • Türanschlag rechts wechselbar
  • Material Innenbehälter Kunststoff weiß
  • Anzahl der Ablageflächen 6
  • davon höhenverstellbar5
  • Material Ablageflächen Roste kunststoffbeschichtet
  • Belastbarkeit Ablagefläche 45kg
  • Bodenrost —
  • Innenbeleuchtung LED-Deckenbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display
  • Türdesign Switch
  • Griff Ergonomischer Stangengriff
  • Material Stellfüße Edelstahl


Energieverbrauch, kWh (365 Tage): 527 kWh
Energieeffizienzklasse: C

 

 

Ausstattung und Funktionen

 

 

 

 

Ergonomischer Stangengriff

Besonders bei Getränke-Kühlgeräten, die in der Regel häufigen Türöffnungen ausgesetzt sind, ist ein einfaches Öffnen der Geräte von entscheidender Bedeutung. Der ergonomische Stangengriff gewährleistet Stabilität auch bei häufigen Türöffnungen. Er ist besonders hygienisch und reinigungsfreundlich.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Kunststoff-Innenbehälter

Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter wird aus einem Stück gefertigt und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich. Der Innenbehälter besteht aus Polystyrol, ein vollständig recyclebarer, stabiler und langlebiger Kunststoff, und ist somit aus umweltpolitischer Hinsicht unbedenklich.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Variable Ablageroste

Die Ablageroste sind höhenverstellbar und erlauben so eine variable Gestaltung des Innenraums. Dadurch können Flaschen in allen Größen sowohl stehend als auch liegend eingelagert werden. Mit einer Belastbarkeit zwischen 30 und 50 kg sind die Ablageflächen sehr stabil und auch für große Mengen geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gewerbekühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Haushalts-Kühlschrank Haushaltskühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 915,44*
€ 1.001,77*
€ 53,00*
ab € 914,05*
€ 1.002,30*
Lager 3EH3T
65 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,76*
€ 1.022,94*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,94*
€ 1.217,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,05*
€ 1.209,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,88*
€ 1.166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,77*
€ 1.138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,76*
€ 1.109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.