Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre
Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-79666381
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre

Kühltechnik: Absorption, lautlos, Umgebungsbeleuchtung, 2 Türablagen mit Dekoleiste, 2 Ablagen aus Hartglas, Aluminiumgriff, verstellbare Einlegeböden, dekoratives Verdampferpanel, langlebige Technologie, transparente Glastür, Energieverbrauch: 0,727 kWh/24 h, Tastensperre
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
265 kWh
Anschlusswert:
70 W
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 446,84*
€ 514,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 446,60*
€ 514,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 467,16*
€ 541,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 653,72*
€ 741,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,35*
€ 612,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,50*
€ 603,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.