Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79666788 Herst.-Nr.: 994581751 EAN/GTIN: 9005382251553 |
| | |
|
| | |
| Gewerbe-Kühlgerät FKv 503-24 Kältemittel: R 600a, Kühlsystem: Dynamisch, Anschlusswert: 1,0 A, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 30 kg, mechanische Steuerung, Bedienung: Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C, Material Seitenwände: Edelstahl, Schloss, Material Innenbehälter: Kunststoff anthrazit, 3 Ablageflächen (2 davon höhenverstellbar), Material Ablageflächen: metallisierte, transparent pulverbeschichtete Roste, Belastbarkeit Ablagefläche: 30 kg, separat schaltbare und stufenlos dimmbare LED-Deckenbeleuchtung, Türdesign: HardLine, Material Stellfüße: Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Isolierglastür | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 44 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Mini-Kühlschrank, Minikühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gewerbekühlschrank liebherr, gastro kühlschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 624,16* | € 705,12* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 623,79* | € 705,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,10* | € 718,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 639,14* | € 720,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|