| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79666804 Herst.-Nr.: 090708851 EAN/GTIN: 9005382253519 |
| | |
|
| | |
| Flaschen-Kühlgerät BlackLine FKUv 1613-24.744 Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, dynamisches Kühlsystem, autom. Abtauverfahren, Anschlusswert: 1,0 A, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 42 kg, elektron. Steuerung, Bedien-Tasten, Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C, Temperaturanzeige: außen digital, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Material Seitenwände: Stahl, Isolierglastür, Schloss, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff silver, 4 Ablageflächen (3 davon höhenverstellbar), Material Ablageflächen: metallisierte, transparent pulverbeschichtete Roste, Belastbarkeit je Ablagefläche: 45 kg, Bodenrost, Innenbeleuchtung: separat schaltbare LED-Beleuchtung, Türdesign: HardLine, ergonomischer Stangengriff, Edelstahl-Stellfüße Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Bauform: | Standgerät | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 353 kWh | Spannung: | 220..240 V | Bauart: | unterbaufähig | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Kühlschrank, Flaschenkühlschrank, Getränke-Kühlschrank, Getränkekühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, einbaukühlschrank 148l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 728,84* | € 815,42* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 723,26* | € 815,92* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,27* | € 830,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|