Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung FKUv 1613-24.744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung FKUv 1613-24.744
Liebherr Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung FKUv 1613-24.744
Artikel-Nr.:
     3EH3T-90708851
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     90708851
EAN/GTIN:
     9005382253519
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Liebherr Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung FKUv 1613-24.744

 

Allgemeine Produktinformationen

  • Produktgruppe Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung

Leistung und Verbrauch

  • Energieverbrauch in 24 Stunden 0,898kWh / 24h
  • Geräusch-Schallleistung 45dB
  • Nutzinhalt gesamt 130l
  • Bruttoinhalt gesamt 141l
  • Kältemittel R 600a
  • Kühlsystem Dynamisch
  • Abtauverfahren automatisch
  • Spannung 220-240 V ~
  • Frequenz 50 Hz
  • Anschlusswert 1,0 A

Abmessungen und Gewicht

  • Außenmaße (H/B/T) 83 / 60,0 / 61,5cm
  • Gewicht (mit Verpackung) 45,00kg
  • Gewicht (ohne Verpackung) 42,00kg

Steuerung und Funktionen

  • Steuerung Elektronische Steuerung
  • Bedienung Tasten
  • Temperaturbereich +1°C bis +15°C
  • Temperaturanzeige außen digital
  • Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
  • Potentialfreier Kontakt —

Design und Ausstattung

  • Material Seitenwände Stahl
  • Farbe Gehäuse Schwarz
  • Material Tür/Deckel Isolierglastür
  • Schloss vorhanden
  • Türe selbstschließend ?
  • Türanschlag rechts wechselbar
  • Material Innenbehälter Kunststoff Silver
  • Anzahl der Ablageflächen 4
  • davon höhenverstellbar3
  • Material Ablageflächen Roste kunststoffbeschichtet
  • Belastbarkeit Ablagefläche 45kg
  • Bodenrost —
  • Innenbeleuchtung LED Beleuchtung, separat schaltbar
  • Türdesign HardLine
  • Griff Ergonomischer Stangengriff
  • Material Stellfüße Stahl verzinkt


Energieverbrauch, kWh (365 Tage): k.A.
Energieeffizienzklasse: k.A.

 

 

Ausstattung und Funktionen

 

 

 

 

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Temperatur-Alarm

Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Unterbaufähige Modelle

Einige Modelle können unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden. In diesem Fall ist für die Be- und Entlüftung an der Geräterückseite ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von min. 200 cm² erforderlich. Wenn in der Arbeitsplatte kein Lüftungsgitter vorgesehen wird, muss die Nischenhöhe mindestens 860 mm betragen um eine ausreichende Wärmeabgabe nach vorne zu gewährleisten. Besonders bei geringer Stellfläche bieten die unterbaufähigen Modelle eine platzsparende Lösung.

Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Kühlschrank, Flaschenkühlschrank, Getränke-Kühlschrank, Getränkekühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, einbaukühlschrank 148l, Einbau-Kühlschrank Einbaukühlschrank Unterbau-Kühlschrank Unterbaukühlschrank Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Haushalts-Kühlschrank Haushaltskühlschrank Tisch-Kühlschrank Tischkühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 725,52*
€ 816,15*
€ 53,00*
ab € 725,65*
€ 816,65*
Lager 3EH3T
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,93*
€ 831,51*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,51*
€ 989,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,80*
€ 981,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,92*
€ 943,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,61*
€ 917,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,93*
€ 887,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.