Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Kühlgerät FKUv 1610-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschen-Kühlgerät FKUv 1610-24
Flaschen-Kühlgerät FKUv 1610-24
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-89666742
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994716851
EAN/GTIN:
     9005382253410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Flaschen-Kühlgerät FKUv 1610-24

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, dynamisches Kühlsystem, Anschlusswert: 1,0 A, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 36 kg, elektron. Steuerung, Tasten-Bedienung, Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C, Temperaturanzeige außen digital, Material Seitenwände/Tür/Deckel: Stahl, Schloss, Türe selbstschließend, 4 Ablageflächen (kunststoffbeschichtete Roste), 3 davon höhenverstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche: 45 kg, Bodenrost, Türdesign: HardLine, ergonom.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
132 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
134 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 585,67*
€ 662,23*
€ 53,00*
ab € 585,16*
€ 662,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,35*
€ 674,90*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 602,55*
€ 678,80*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,23*
€ 788,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,15*
€ 766,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,22*
€ 734,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,67*
€ 696,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
FKUV1660
ab € 707,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.