Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Liebherr FKUv 1610 Premium Minibar-Kühlschrank 134 l 92 Flasche(n) 163 Dose(n) Unterbau C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89658804
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994716851
EAN/GTIN:
     9005382253410
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
37000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
709 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
39000 g
Design
Produkttyp
Minibar-Kühlschrank
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
225 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1 A
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
134 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
134 l
Kapazität an Flaschen
92 Flasche(n)
Kannenkapazität
163 Dose(n)
Temperraturreichweite (Zone 1)
1 - 15 °C
Geräuschpegel
45 dB
Klimaklasse
Klasse 4
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Höchste Umgebungstemperatur
32 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,33*
€ 788,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,47*
€ 755,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,04*
€ 729,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,69*
€ 714,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
FKUV 1660-22
ab € 670,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.