Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Kühlgerät FKUv 1663-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschen-Kühlgerät FKUv 1663-24
Flaschen-Kühlgerät FKUv 1663-24
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-99666816
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994737351
EAN/GTIN:
     9005382253571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Flaschen-Kühlgerät FKUv 1663-24

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, Kühlsystem: Dynamisch, Anschlusswert. 1,0 A, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 44 kg, elektron. Steuerung, Bedien-Tasten, Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C, Temperaturanzeige außen digital, Material Seitenwände: Edelstahl, Isolierglastür, Schloss, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff silber, 4 Ablageflächen (metallisierte, transparent pulverbeschichtete Roste, 3 davon höhenverstellbar), Belastbarkeit Ablagefläche: 45 kg, Bodenrost, Innenbeleuchtung (separat schaltbare LED-Beleuchtung), Türdesign: HardLine, Edelstahlstangengriff, Material Stellfüße: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
148 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 814,55*
€ 885,65*
€ 53,00*
ab € 816,73*
€ 886,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,68*
€ 923,31*
Frei Haus
ab € 774,77*
€ 932,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,65*
€ 1.053,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,23*
€ 1.043,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,28*
€ 1.010,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,97*
€ 988,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,55*
€ 969,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.