| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92663398 Herst.-Nr.: 994737351 EAN/GTIN: 9005382253571 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Temperaturalarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 615 mm | | Höhe | 830 mm | | Gewicht | 44000 g | | Verpackungsbreite | 615 mm | | Verpackungstiefe | 709 mm | | Verpackungshöhe | 875 mm | | Paketgewicht | 46000 g | Design | Produkttyp | Getränkekühler | | Geräteplatzierung | Unterbau | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Wechselbare Türen | Ja | | Türanschlag | Rechts | | Eingebautes Display | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | C | | Jährlicher Energieverbrauch | 353 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsstrom | 1 A | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 148 l | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 148 l | | Kapazität an Flaschen | 92 Flasche(n) | | Kannenkapazität | 163 Dose(n) | | Anzahl der Temperaturzonen | 1 | | Temperraturreichweite (Zone 1) | 1 - 15 °C | | Geräuschpegel | 45 dB | | Klimaklasse | Klasse 4 | | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) | | Höchste Umgebungstemperatur | 32 °C | | Kältemittelart | R600a |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Kühlschrank, Flaschenkühlschrank, Getränke-Kühlschrank, Getränkekühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Tisch-Kühlschrank, Tischkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, flaschenkühlschrank 130 liter |
| | |
| |