Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband Packband 50 mm breit 66 Meter braun Tesa 4124


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Klebeband Packband 50 mm breit 66 Meter braun Tesa 4124
PVC-Klebeband Packband 50 mm breit 66 Meter braun Tesa 4124
PVC-Klebeband Packband 50 mm breit 66 Meter braun Tesa 4124
Artikel-Nr.:
     353-101639
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00096-00
EAN/GTIN:
     4005800197482
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gefahrgut-Verpackungsband

Premium PVC-Klebeband 50mm x 60lfm tesapack® 4124

tesapack® 4124 ist ein Premium-Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges, geschmeidiges und leises Abrollen.

Eigenschaften:

  • starke Reißkraft 60 N/cm
  • leise und gleichmäßig abrollend
  • 66 lfm pro Rolle
  • 50 mm breit
  • Qualität 65 my
  • 36 Rollen / Karton

Anwendung:

  • sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung sowie für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln

Wir empfehlen stets einen trockenen und sauberen Untergrund beim Verkleben, damit die Klebkraft optimal angewendet wird.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
65 my
Farbe:
braun
Kleber:
Naturkautschuk
Reißkraft:
60 N/cm
Trägermaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Länge:
66 lfm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,90*
5 Tage
4649
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 5,03*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,33*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 5,45*
Lager 353
1374
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0597* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 197,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,87*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,44*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,24*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
k.A.
ab € 1,61*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.