Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Packband mit Warnhinweisen
>
Gefahrgut-Verpackungsband
>
Artikel
Packband tesapack 4124 50mmx66m PVC braun
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA04124-00096
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04124-00096
EAN/GTIN:
4005800197482
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gefahrgut-Verpackungsband
Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack 4124
Werkstoff: PVC
Bandgröße (L x B): 66 m x 38 mm
Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei
Reißfestigkeit: hoch
Trägermaterial: PVC
Abrollgeräusch: gering
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.223 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
65 mic
Reißfestigkeit:
hoch
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa packband 50mm x 66m
,
tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack
,
gefahrgut verpackungsband
,
04124
,
Klebeband
,
Kunststoff
,
Kunststoff-Packband
,
KunststoffPackband
,
Päckchen
,
Päckchen-Klebeband
,
PäckchenKlebeband
,
Paket
,
PaketKlebeband
,
Verpackungs
,
Verpackungs-Klebeband
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,90*
Lager 7223
4 Tage
1805
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 5,03*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,33*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 5,45*
Lager 353
3 Tage
1374
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen (
entspricht € 196,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 133,87*
Zubehör
Andruckplatte für Klebeband Handabroller SK HM 50
Storopack
43203
ab € 3,44*
Zubehör
Ersatzmesser Klinge für Klebeband Handabroller SK HM 50
Storopack
43202
ab € 2,24*
Zubehör
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
ab € 1,61*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen