Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Ruxxac® Cart "Jumbo" 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Ruxxac® Cart "Jumbo" 250 kg Tragkraft
Sackkarre Ruxxac® Cart "Jumbo" 250 kg Tragkraft
Sackkarre Ruxxac® Cart "Jumbo" 250 kg Tragkraft
Sackkarre Ruxxac® Cart "Jumbo" 250 kg Tragkraft
Sackkarre Ruxxac® Cart "Jumbo" 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     353-176947
Hersteller:
     RuXXac
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285074974
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Mit gerade 12 cm Dicke lässt sich die RuXXac© cart Jumbo im gefalteten Zustand in Nischen rollen und somit leicht und platzsparend verstauen: im Kofferraum, im Kombi oder Kleinlaster, auf dem Lkw.
Mit wenigen Handgriffen entsteht in Sekunden eine vollwertige Transportkarre für nahezu alle gewerblichen Einsatzbereiche. Räder und Plattform lassen sich in einer Bewegung öffnen.
Durch die hochwertigen Materialkombinationen (Stahlrohr/Aluminium, glasfaserverstärkte Kunststoffe) erreicht die Sackkarre bei einem Eigengewicht von nur 11,5 kg eine Tragfähigkeit von 250 kg. (max. vom Anwender noch sicher beherrschbare Tragkraft auf Treppen 80 kg.)
Die stabile, große Schaufel ist ausreichend dimensioniert für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Transportgut.
Die RuXXac© cart Jumbo ist mit pannensicheren PU-Reifen, Kugellager und Stollenprofil ausgestattet und gewährleisten einen hohen Fahrkomfort auf nahezu jedem Untergrund. Handgriffe mit Handschutz tragen zur Arbeitssicherheit bei.

Eigenschaften:

  • Traglast: 250 kg
  • Höhe: 1250 mm
  • Breite: 490 mm
  • Material: Stahlteile kunststoffbeschichtet, ähnl. RAL 9006 / Schaufel aus Aluminium / Glasfaserverstärkte Kunststoffe
  • Bereifung: Luftbereifung (220 Ø x 70 mm mit Autoventilen) mit Stollenprofil
  • Gewicht in kg: 12,8 kg
  • Schaufelmaß: 595x460 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Felge:
Kunststofffelge
Gesamthöhe:
1.250 mm (gefaltet 870 mm)
Gesamtbreite:
655 mm
Nabenlager:
Rollenlager
Radausstattung:
Luftbereifte Räder
Raddurchmesser:
220 mm
Randbreite:
70 mm
Schaufelbreite:
595 mm
Schaufeltiefe:
460 mm
Farbe:
schwarz
Besonderheit:
klappbar
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, Sackkarre,Rollkarre,Transportkarre,Transport,ruxxac,ruxxaccart,sackkarre klappbar,sackkarre faltbar
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 266,19*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 266,43*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 234,27*
€ 273,43*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 238,52*
€ 278,99*
Lager 353
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 288,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,53*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 81,64*
Ähnlich
k.A.
2234-81V3
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.