Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit abklappbarer Schaufel Alukarre Sackkarre Kistenkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52588/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52588/full/cordes-banner.jpg
Aluminiumkarre mit abklappbarer Schaufel Alukarre Sackkarre Kistenkarre
Artikel-Nr.:
     3551-ap-710.211
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.211
EAN/GTIN:
     4035694007543
Suchbegriffe:
Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stap...
Aluminiumkarre mit abklappbarer Schaufel

Außenmaße: 550 x 640 x 1.300 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 380 x 280 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • auswechselbare Kunststoffgleitkufen
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694007543

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 253,46*
    € 297,69*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 238,85*
    € 297,72*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 248,23*
    € 299,85*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 254,44*
    € 314,80*
    Frei Haus
    ab € 295,12*
    € 346,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 297,69*
    € 354,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 293,36*
    € 349,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,64*
    € 333,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 273,99*
    € 326,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,46*
    € 301,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017072
    ab € 121,28*
    Ähnlich
    Cordes
    00017082
    ab € 178,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017075
    ab € 154,01*
    Ähnlich
    Cordes
    00017081
    ab € 178,64*
    Ähnlich
    Cordes
    00017079
    ab € 152,50*
    Ähnlich
    Cordes
    00017088
    ab € 239,76*
    Ähnlich
    Cordes
    00017074
    ab € 136,56*
    Ähnlich
    Cordes
    00017071
    ab € 120,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017077
    ab € 161,03*
    Ähnlich
    Cordes
    00017076
    ab € 153,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017073
    ab € 136,61*
    Ähnlich
    Cordes
    00017080
    ab € 151,77*
    Ähnlich
    Cordes
    AP-710.214
    ab € 184,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.