Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer RAL5010 Enzianblau Materialwagen Auflageständer Materialstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52306/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52306/full/cordes-banner.jpg
Materialständer RAL5010 Enzianblau Materialwagen Auflageständer Materialstütze
Artikel-Nr.:
     3551-sw-405.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.000
EAN/GTIN:
     4035694007321
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer

Außenmaße: 610 x 410 x 770 - 1.020 mm (B/T/H)

Ladefläche: 605 x 405 mm (B/T)

Ausführung:

  • Profilstahl-Rohrkonstruktion
  • Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 18
  • mm hoch

  • geeignet für Kunststoffkästen und
  • Drahtkörbe

  • sichere Arretierung durch Federriegel
  • höhenverstellbar von 750 - 1000 mm im
  • Raster von 25 mm

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen

    Tragkraft: 150 kg

    EAN-Nr.: 4035694007321

    Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, Materialwagen Auflageständer Materialstütze
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 138,42*
    € 166,17*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 140,40*
    € 169,58*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 137,72*
    € 170,07*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 143,23*
    € 172,15*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 149,43*
    € 179,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,15*
    € 204,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,96*
    € 201,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,12*
    € 194,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,56*
    € 186,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,23*
    € 170,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017008
    ab € 130,49*
    Ähnlich
    Cordes
    00017010
    ab € 162,39*
    Ähnlich
    Cordes
    00017009
    ab € 170,26*
    Ähnlich
    Cordes
    00017011
    ab € 240,32*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1023
    ab € 292,55*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL2000
    ab € 293,20*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3000
    ab € 293,58*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL1018
    ab € 294,79*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL3020
    ab € 294,23*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL5012
    ab € 292,34*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL6001
    ab € 292,78*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7016
    ab € 293,89*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL7035
    ab € 293,16*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.012-RAL9010
    ab € 294,66*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-405.005-RAL1023
    ab € 199,69*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.