Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer f. Kästen 605x405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-620257
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.000
EAN/GTIN:
     4035694007321
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer

Für sitzende und stehende Tätigkeiten
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Höhenverstellbar und kippbar
Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe
Sichere Arretierung durch Federriegel. 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Höhenverstellung:
735–985 mm
Ladefläche LxB:
605x405 mm
Farbe:
RAL 5010
Rad-Ø:
75 mm
Gewicht:
16 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, 30205784, Rollwagen, VARIOfit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,74*
€ 164,08*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,38*
€ 166,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,33*
€ 168,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,28*
€ 169,38*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 143,49*
€ 172,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 131,10*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 162,29*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 169,81*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 240,97*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 294,77*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 295,66*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 292,75*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 295,19*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 293,77*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 292,96*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 295,20*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,42*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 293,24*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 292,99*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.