Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen fest verschweißt RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen
Etagenwagen fest verschweißt RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.411
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.411
EAN/GTIN:
     4035694003354
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Etagenwagen fest verschweißt

Außenmaße: 1.115 x 810 x 1.810 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.045 x 685 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

1.030 x 655 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem
  • schwarzen Kunststoffüberzug

  • Stirnwände, Längwand, Dach und Türen aus
  • Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm

  • inkl. 1 festen und 4 variablen Einlegeböden,
  • variabel einsetzbar im Raster von 50 mm

    Tragkraft je Etagenboden 80 kg

  • abschließbare Doppelflügeltür mit
  • Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss

  • Türen um 270° klappbar
  • Boden und Einlegeböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr: 4035694003354

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 780,78*
    € 839,42*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 774,51*
    € 839,43*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 823,73*
    € 937,83*
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 886,92*
    € 951,53*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 888,23*
    € 988,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 951,53*
    € 1.132,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 946,29*
    € 1.126,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 927,25*
    € 1.103,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 910,51*
    € 1.083,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 886,92*
    € 1.055,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jungheinrich PROFISHOP
    VH-174963-YY
    ab € 23,47*
    Ähnlich
    Jungheinrich PROFISHOP
    VH-174964-YY
    ab € 28,15*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-700.440
    ab € 720,66*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-800.440
    ab € 824,31*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL1023
    ab € 839,98*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL2000
    ab € 841,84*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL3000
    ab € 843,67*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL1018
    ab € 836,14*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL3020
    ab € 837,40*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL5012
    ab € 839,57*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL6001
    ab € 836,89*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL7016
    ab € 837,79*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.440-RAL7035
    ab € 837,59*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.440-RAL1023
    ab € 962,60*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-800.440-RAL2000
    ab € 959,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.