Außenmaß: 4.005 x 800 x 390 mm (B/T/H)
Ladefläche: 3.990 x 800 mm (B/T)
Ladehöhe: 390 mm
Ausführung:
(Siebdruckoberfläche nach oben)
wasserfest verleimt
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus Polyurethan auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Ø 250 x 50 mm, auf einer Achswelle montiert
Traglast: 3.000 kg
EAN-Nr.: 4035694004368