Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Toledo, mit Sichtrückwand, B 800 x T 380 x H 1850 mm, anthrazit, 5 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111840
Herst.-Nr.:
     7349
EAN/GTIN:
     4044917417717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal Toledo mit Sichtrückwand ist in verschiedenen Ordnerhöhen erhältlich. Es wird in verschiedenen Farbtönen angeboten und ist mit einem eleganten verchromten Rohrrahmen ausgestattet.

Mit dem Regal Toledo erhalten Käufer ein modernes Regal mit Sichtrückwand, das je nach Ausführung 780, 1150 oder 1850 mm in der Höhe misst. Je nach Höhe statten Sie Ihr Büro mit Regalen in zwei bis fünf Ordnerhöhen (OH) aus. Damit ist eine passende Auswahl für verschiedene Verwendungszwecke möglich und es kann flexibel auf die Raumgegebenheiten eingegangen werden. So lässt sich jeder Platz optimal ausnutzen.

Zu den besonderen Produktvorteilen gehören die melaminharzbeschichteten Spanplatten mit einer Stärke von 19 mm. Diese Platten kommen für den Korpus und die Böden zum Einsatz und machen die Oberfläche besonders kratzfest. Das Design des Regals wird durch 22mm starke Chromrahmen akzentuiert und modern aufgewertet. Dazu besteht die Auswahl zwischen unterschiedlichen Farbvarianten des 800 mm breiten und 380 mm tiefen Regals Toledo.

Weitere Details:

  • Korpus und Böden: melaminharzbeschichtete Spanplatte (19 mm)
  • Sichtrückwand
  • Umlaufender, verchromter Rohrrahmen (22 mm)
  • Einfache Selbstmontage
  • Verschiedene Farbvarianten verfügbar
  • Masse 2 OH: B 800 x T 380 x H 780 mm
  • Masse 3 OH: B 800 x T 380 x H 1150 mm
  • Masse 5 OH: B 800 x T 380 x H 1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, kerkmann aktenregal, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 111840, 111840-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 301,67*
€ 373,86*
€ 4,95*
ab € 329,97*
€ 398,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 311,31*
€ 399,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 397,10*
€ 476,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,59*
€ 523,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7407
ab € 171,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7405
ab € 191,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7406
ab € 176,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7384
ab € 150,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7372
ab € 150,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7388
ab € 239,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7382
ab € 240,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7383
ab € 138,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7387
ab € 234,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7381
ab € 232,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7344
ab € 163,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7342
ab € 164,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7348
ab € 259,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7346
ab € 259,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7504
ab € 346,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.