Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne ohne Gitterrost, 800 x 800 mm, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133015
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2000 LACK RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462020689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter). Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 800 x B 800 x H 465 mm
  • Auffangvolumen: 210 l
  • Ausführung: ohne Gitterrost
  • Gewicht: lackiert: 45 kg, verzinkt 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, 133015, 133015-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,14*
€ 252,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,67*
€ 253,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,64*
€ 282,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,40*
€ 290,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 333,97*
€ 392,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,97*
€ 397,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,36*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,03*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,13*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.