Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne ohne Gitterrost, 800 x 800 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133018
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2001, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462020733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter). Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 800 x B 800 x H 465 mm
  • Auffangvolumen: 210 l
  • Ausführung: ohne Gitterrost
  • Gewicht: lackiert: 45 kg, verzinkt 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 133018, 133018-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 279,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,26*
€ 280,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,72*
€ 312,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,50*
€ 316,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 362,01*
€ 420,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,36*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,03*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,13*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.